TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10000個)
注文コード
47233769
品番
CGA2B2C0G2A221J050BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0402
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 to ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応