TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47233823
品番
CGA4C4C0G2W221J060AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220pF
電圧:450V dc
パッケージ/ケース:0805
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:2 x 1.25 x 0.6mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.25mm
高さ:0.6mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 to ±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応