TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(500個)
1セット(10000個)
1セット(1000個)
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
47234837
品番
CGA3E2C0G2A330J080AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
静電容量:33pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0603
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
誘電体材料ファミリ:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応