内容量1セット(1000個)仕様静電容量:4.7μF電圧:100V dcパッケージ/ケース:1210 (3225M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7S許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:2mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Max:+125℃TDK CGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性注文コード47235126品番CGA6M3X7S2A475K200AE