TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:4.7μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:1206取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.6mm高さ:1.6mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%温度係数:±15%
注文コード
47235397
品番
CGA5L3X8R1C475K160AB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
仕様・内容量
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF
電圧:16V dc
パッケージ/ケース:1206
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X8R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm
長さ:3.2mm
奥行き:1.6mm
高さ:1.6mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
温度係数:±15%
RoHS指令(10物質対応)
対応