TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:4.7μF電圧:16V dcパッケージ/ケース:0805、2012取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:2 x 1.25 x 1.25mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.25mm高さ:1.25mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%層の数:Multilayer
注文コード
47235406
品番
CGA4J3X7R1C475K125AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF
電圧:16V dc
パッケージ/ケース:0805、2012
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応