TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10000個)
仕様
静電容量:470pF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0402取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:1 x 0.5 x 0.5mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.5mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47236009
品番
CGA2B2C0G2A471J050BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:470pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0402
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer