TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500nF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1000個)
仕様
静電容量:500nF電圧:700V dc取り付けタイプ:表面実装許容差:±20%寸法:7.14 x 7.85 x 4mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:7.85mm高さ:4mmシリーズ:LP許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%層の数:Multilayer
注文コード
47236553
品番
B58031U7504M062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:500nF
電圧:700V dc
取り付けタイプ:表面実装
許容差:±20%
寸法:7.14 x 7.85 x 4mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:7.85mm
高さ:4mm
シリーズ:LP
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応