TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500nF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
静電容量:500nF電圧:700V dc取り付けタイプ:表面実装許容差:±20%寸法:7.14 x 7.85 x 4mm長さ:7.14mm奥行き:7.85mm高さ:4mmシリーズ:LP許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%動作温度 Min:-40℃
注文コード
47236578
品番
B58031U7504M062
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:500nF
電圧:700V dc
取り付けタイプ:表面実装
許容差:±20%
寸法:7.14 x 7.85 x 4mm
長さ:7.14mm
奥行き:7.85mm
高さ:4mm
シリーズ:LP
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応