TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(4000個)
1袋(25個)
1袋(100個)
1袋(50個)
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47236797
品番
C1005C0G2A681J050BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
静電容量:680pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0402、1005
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
誘電体材料ファミリ:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応