TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(4000個)
1セット(500個)
1袋(10個)
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47236937
品番
CGA3E2C0G2A680J080AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
静電容量:68pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0603
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
温度係数:0 to ±30ppm/℃