TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
静電容量:10nF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0805取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:2 x 1.25 x 1.25mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:1.25mmシリーズ:CEU許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%コンデンサファミリ:積層
注文コード
47237664
品番
CEU4J2X7R2A103K125AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10nF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0805
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
シリーズ:CEU
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
コンデンサファミリ:積層
RoHS指令(10物質対応)
対応