内容量1袋(100個)仕様静電容量:10nF電圧:25V dcパッケージ/ケース:0402 (1005M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:1 x 0.5 x 0.55mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.55mmシリーズ:CGA2許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Min:-55℃TDK CGA車載用0402シリーズ、X8R誘電体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. 特長と利点:. CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗 AEC-Q200準拠. 用途:. 車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化注文コード47237899品番CGA2B2X8R1E103K050BA