内容量1袋(50個)仕様静電容量:47nF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0603 (1608M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7S許容差:±10%寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm奥行き:0.8mm高さ:0.9mmシリーズ:CGA3許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:表面実装TDK CGA車載用0603シリーズ、X6S / X7S / X7T誘電体. CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗 AEC-Q200準拠. 用途: 車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化注文コード47239229品番CGA3E3X7S2A473K080AB