TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2000個)
仕様
静電容量:47nF電圧:450V dcパッケージ/ケース:0805取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±20%寸法:2 x 1.25 x 1.25mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:1.25mm高さ:1.25mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%層の数:Multilayer
注文コード
47239484
品番
CGA4J4X7T2W473M125AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47nF
電圧:450V dc
パッケージ/ケース:0805
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7T
許容差:±20%
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応