TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1000個)
仕様
静電容量:47nF電圧:630V dcパッケージ/ケース:1210、3225取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2mm長さ:3.2mm奥行き:2.5mm高さ:2mmシリーズ:C許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Max:+125℃
注文コード
47239615
品番
C3225X7R2J473K200AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47nF
電圧:630V dc
パッケージ/ケース:1210、3225
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:3.2 x 2.5 x 2mm
長さ:3.2mm
奥行き:2.5mm
高さ:2mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応