TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:68nF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1812, 4532取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:4.5 x 3.2 x 2.3mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.3mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer
注文コード
47239764
品番
C4532C0G2E683J230KN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:68nF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:1812, 4532
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:4.5 x 3.2 x 2.3mm
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:2.3mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応