曜日別特売
CGA8R4NP02E104J320KN TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDK 47240087

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様静電容量:100nF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1812取り付けタイプ:表面実装温度特性:NP0許容差:±5%寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:3.2mm高さ:3.2mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%層の数:Multilayer注文コード47240087品番CGA8R4NP02E104J320KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
静電容量:100nF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:1812
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:NP0
許容差:±5%
寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:3.2mm
高さ:3.2mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする