TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(500個)
仕様
静電容量:100nF電圧:450V dcパッケージ/ケース:2220, 5750取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:5.7 x 5 x 2.8mm長さ:5.7mm奥行き:5mm高さ:2.8mmシリーズ:C許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%動作温度 Min:-55℃
注文コード
47240166
品番
C5750C0G2W104J280KA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
この商品は
仕様・内容量
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF
電圧:450V dc
パッケージ/ケース:2220, 5750
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:5.7 x 5 x 2.8mm
長さ:5.7mm
奥行き:5mm
高さ:2.8mm
シリーズ:C
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応