TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:220nF電圧:450V dcパッケージ/ケース:1210取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7T許容差:±10%寸法:3.2 x 2.5 x 2mm自動車規格:AEC-Q200奥行き:2.5mm高さ:2mmシリーズ:CGA許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%誘電体材料ファミリ:セラミック
注文コード
47240848
品番
CGA6M4X7T2W224K200AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220nF
電圧:450V dc
パッケージ/ケース:1210
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7T
許容差:±10%
寸法:3.2 x 2.5 x 2mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:2.5mm
高さ:2mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
誘電体材料ファミリ:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応