TDK 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様インダクタンス:4.7 nH
許容差:±0.3nH
最大直流電流:200mA
最小品質ファクター:5
パッケージ/ケース:0201 (0603M)
最大直流抵抗:500mΩ
寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm
奥行き:0.3mm
高さ:0.3mm
長さ:0.6mm
動作温度 Max:+125℃
動作温度 Min:-55℃

チップインダクタ、MLK0603シリーズ
注文コード47244226品番MLK0603L4N7ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス:4.7 nH
許容差:±0.3nH
最大直流電流:200mA
最小品質ファクター:5
パッケージ/ケース:0201 (0603M)
最大直流抵抗:500mΩ
寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm
奥行き:0.3mm
高さ:0.3mm
長さ:0.6mm
動作温度 Max:+125℃
動作温度 Min:-55℃
チップインダクタ、MLK0603シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする