曜日別特売
BN-2600-10 サイレンサ 日本精器 47246674

BN-2600-10 サイレンサ 日本精器 47246674
BN-2600-10 サイレンサ 日本精器 47246674

サイレンサ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個取付ねじサイズ3/8注文コード47246674品番BN-2600-10
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。

接続口R取付ねじサイズ3/8材質(本体)アルミダイカスト(ADC)有効断面積(mm2)60消音効果(dB)23トラスコ品番138-4732全長(mm)63質量(g)50使用圧力(MPa)1以下外径(Φmm)33使用流体空気周囲温度(℃)-10~60(但し凍結無きこと)材質(エレメント)フィルタレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47246726
2017-12-22
用途: エアーコンプレッサーに使用

装着すると少し曲がっている。精度アップすればなお良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする