TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RITSコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
コンタクト数
6
注文コード
47247473
品番
1-1473562-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コネクタ
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
0.07
ポート数
1
定格電圧(V)
32 dc
端子種別
圧着
定格電流(A)
3
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~+75
ボディ向き
ストレート
ハウジング色
赤