TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Firewireコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47249869
品番
5787956-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
IEEE 1394レセプタクル / ケーブルアセンブリ. 機器への簡単接続 プラグアンドプレイデバイス用 1.6 mm厚基板用 ライトアングルスルーホールレセプタクル、フラグ形状を用意 6極-6極プラグ / ケーブルアセンブリを各種長さで用意
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
真鍮
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
パラジウムニッケルの上に金