仕様AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクト. HD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。長さ(mm)14.6シリーズAMPLIMITE HD-20端子種別圧着ケーブル28 ~ 24 AWG材質(コンタクト)真鍮コンタクトサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき金