曜日別特売
1-1393738-2 TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47252179

TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シェルサイズ【D-Sub】B
コンタクト数25
グレー
内容量1セット(75個)注文コード47252179品番1-1393738-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 : 717-4521 717-4521 です。. D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°. D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。グレーシリーズAmplimiteシェルサイズ【D-Sub】Bコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする