TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU HE14シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1箱(2000個)
1袋(10個)
コンタクト数
3
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47253886
品番
281711-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コンタクト数
3
行数
1
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.54
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
ライトアングル
端子種別
IDC
定格電流(A)
3
コンタクトめっき
錫
シリーズ
AMPMODU HE14
動作温度範囲(℃)
-55~+125
仕様
1列90°IDCソケット. IDC出口がある1列のコンタクトを搭載 2.54 mmピッチのディスクリートワイヤ又はリボンケーブルと接続可 極性付きケース
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応