TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU MTEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(16個)
内容量1セット(16個)注文コード47253974品番6-103945-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォーム被覆極性 / ラッチピンアセンブリ. 一体型ラッチ機構と極性のあるAMPMODU MTE 2.54 mm IDCピンアセンブリ。 これらのMTE 2.54 mm IDCプラグアセンブリは、黒色94V-0定格の熱可塑性素材で作られ、めっき種類を選択できる(表を確認)りん青銅IDC圧着端子を備え、ストリップフォームで用意しています。ストリップ単位のハウジング数は、表を確認してください。種類チューブ式取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズAMPMODU MTE端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1コンタクト数12動作温度範囲(℃)-65~+105オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする