内容量1個仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:スペード定格電流:3A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント動作周波数:50/60HzIECコネクタタイプ:C14幅:50.3mm深さ:69.6mm高さ:22.2mmUL、CSA、VDE. Corcom EJTシリーズ高性能電源インレットフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Corcom EJTシリーズの高電源インレットフィルタは、1 GHzまでの高周波数範囲でノイズを減衰します。 3エレメント差動モード回路を2つ搭載し、ノイズを減衰します。 この電源入力モジュールに適した用途には、コンピュータやアクセサリ、計装及び測定、プラズマ / LCDテレビが含まれます。. IEC60320-1インレット付きの優秀なEMIフィルタ IEC60320-1 C14インレット付きは最大15 A IEC60320-1 C20インレット付きは20 A等級 ねじ及びスナップ式取り付け ワイヤリード又はスペード端子 フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意注文コード47255593品番2-6609006-2