内容量1袋(42個)仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:1極端子方法:スペード定格電流:6A定格電圧:120 V ac、250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント動作周波数:50/60HzIECコネクタタイプ:C14幅:43.9mm深さ:44.5mm高さ:34.1mmCUシリーズ小型1Uスイッチ式電力入力モジュール. TE Connectivity CUシリーズの電力入力モジュールは、人気のある1U (1インチ)の高さのラックマウント機器向けに設計されています。この電力入力モジュールは、オプションの接続済みライン / スイッチ端子を使用すると、OEM配線時間を節約できます。SPSTスイッチ及びIEC60320-1インレットも統合しています。CUシリーズモジュールに適した用途には、コンピュータ、通信、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオが含まれます。. 特長と利点. 汎用 単段、フィルタなし コンパクト設計 スナップ式、フランジ、埋込型取り付け注文コード47255618品番2-1609113-4