仕様オス・メス:オス
併用可能製品:BUCHANAN WireMateコネクタハウジング
シリーズ:BUCHANAN WireMate
端子方法:ポークイン
コンタクトめっき:スズ鉛
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
TE Connectivityポークインスリムコンタクト電線コネクタ. このポークインSMTスリムコンタクト電線コネクタを使用すると、電線対基板及び基板対基板の接続が簡単迅速になります。コンタクトがむき出しで、スペースを節約する低プロファイル設計になっており、フットプリントが小さいことから高密度でコンパクトな基板レイアウト用に最適です。メーカー型番2834167-3はメスコンタクトで、リリース機構により迅速に再配線できます。メーカー型番2834172-3はピンコンタクトで、メーカー型番2834167-3との組み合わせで基板対基板接続に使用できます。18 → 22 AWGの各種電線サイズに対応しています。. 特長と利点. コンタクトはむき出しで、ハウジング入りに比べてスペースとコストを節約 コンパクトな高密度基板レイアウトに対応したスリムな低プロファイル設計 リリース機構で迅速に再配線 基板対基板のかん合 各種電線サイズに対応. 製品用途の情報. コンパクトなデザインのポークインSMTスリムコンタクト電線コネクタは、高密度基板設計での採用に最適です。用途には、照明システム、室内照明、エリア照明、通信システム、セキュリティなどがあります。