6609068-2 TE Connectivity RFIフィルタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47256799

TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様最大定格電流:16A最大定格電圧:250 (PH → G) V ac、440 (PH → PH) V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ねじ付きボルト相数:3シリーズ:Corcom AYA動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:201mm奥行き:50mm高さ:111mm寸法:201 x 50 x 111mmリーク電流:2.82 mA動作温度 Max:+40℃Corcom AYAシリーズ三相RFI電源ラインフィルタ. TE Connectivity (TE)は、複数の産業にわたる幅広い用途に適した300以上のソリューションを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 AYAシリーズRFI電源ラインフィルタは、三相、4線、WYE用途向けに設計されています。周波数全体で優れた減衰性能を発揮します。 この電源ラインフィルタは汎用でコスト効果が高いフィルタです。 最適な用途には、無停電電源、機械工具、産業用制御システムが含まれます。. コスト効果が高い ユニバーサルフィルタ 1段 端子ボルトとナット、又はDINタイプ端子あり注文コード47256799品番6609068-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
最大定格電流:16A
最大定格電圧:250 (PH → G) V ac、440 (PH → PH) V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ねじ付きボルト
相数:3
シリーズ:Corcom AYA
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:201mm
奥行き:50mm
高さ:111mm
寸法:201 x 50 x 111mm
リーク電流:2.82 mA
動作温度 Max:+40℃
Corcom AYAシリーズ三相RFI電源ラインフィルタ. TE Connectivity (TE)は、複数の産業にわたる幅広い用途に適した300以上のソリューションを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 AYAシリーズRFI電源ラインフィルタは、三相、4線、WYE用途向けに設計されています。周波数全体で優れた減衰性能を発揮します。 この電源ラインフィルタは汎用でコスト効果が高いフィルタです。 最適な用途には、無停電電源、機械工具、産業用制御システムが含まれます。. コスト効果が高い ユニバーサルフィルタ 1段 端子ボルトとナット、又はDINタイプ端子あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする