内容量1個仕様最大定格電流:80A最大定格電圧:277 V ac (PH → G), 480 V ac (PH → PH)取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3ステージ数:Single Stage動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:307mm奥行き:141mm高さ:155mm寸法:307 x 141 x 155mmリーク電流:129 mA動作温度 Max:+40℃Corcom AYCシリーズ三相RFI電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。. AYCシリーズのRFI電源ラインフィルタは、三相、4線、WYE用途向けです。高減衰・低漏洩電流を実現します。この電源ラインフィルタは、現場での修復やEMCトラブルシューティングに最適です。接触保護端子を使用して、非常に要件の厳しい用途でも誤接触を防止します。接続も簡単です。AYCシリーズのRFIフィルタは、長いモータケーブルを備えた工作機械及び周波数コンバータでの使用に最適です。. 特長と利点:. 接触保護端子 1段 ねじによる取り付け(フランジ) DINタイプ端子. 用途:. AYCシリーズのRFIフィルタは、非常に長いモータケーブルを備えた機械工具及び周波数コンバータでの使用に最適です。注文コード47256975品番6609067-4