6609064-4 TE Connectivity RFIフィルタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47256984

TE Connectivity RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(25個)仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac終端スタイル:基板ピン相数:1シリーズ:Corcom EOP動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:36.6mm奥行き:31.5mm高さ:19.9mm寸法:36.6 x 31.5 x 19.9mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃Corcom EBP、EDP、及びEOPシリーズ汎用RFIフィルタ. Corcom EBP、EDP、及びEOP RFIフィルタは、基板取り付け用に設計されています。 これらの経済的なRFIフィルタは、コンパクトサイズで低漏洩電流を特長としています。 適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、オフィス機器、ゲーム機、ATM、小型家電、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 1段 EDPモデルは差動モード性能を強化 EBPモデルは1平方インチ未満注文コード47256984品番6609064-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
終端スタイル:基板ピン
相数:1
シリーズ:Corcom EOP
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
長さ:36.6mm
奥行き:31.5mm
高さ:19.9mm
寸法:36.6 x 31.5 x 19.9mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+40℃
Corcom EBP、EDP、及びEOPシリーズ汎用RFIフィルタ. Corcom EBP、EDP、及びEOP RFIフィルタは、基板取り付け用に設計されています。 これらの経済的なRFIフィルタは、コンパクトサイズで低漏洩電流を特長としています。 適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、オフィス機器、ゲーム機、ATM、小型家電、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 1段 EDPモデルは差動モード性能を強化 EBPモデルは1平方インチ未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする