内容量1個仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac終端スタイル:基板ピン相数:1シリーズ:Corcom EDP動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:36.6mm奥行き:31.5mm高さ:24.15mm寸法:36.6 x 31.5 x 24.15mmリーク電流:0.22 mA動作温度 Max:+40℃Corcom EBP、EDP、及びEOPシリーズ汎用RFIフィルタ. Corcom EBP、EDP、及びEOP RFIフィルタは、基板取り付け用に設計されています。 これらの経済的なRFIフィルタは、コンパクトサイズで低漏洩電流を特長としています。 適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、オフィス機器、ゲーム機、ATM、小型家電、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 1段 EDPモデルは差動モード性能を強化 EBPモデルは1平方インチ未満注文コード47256993品番6609065-4