内容量1袋(9個)仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:スペード相数:1シリーズ:Corcom SB動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:85.3mm奥行き:32.5mm高さ:46.2mm寸法:85.3 x 32.5 x 46.2mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃UL、CSA、VDE. Corcom SBシリーズ高性能RFIラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom SBシリーズの電源ラインフィルタは、既存のBシリーズRFIラインフィルタの性能を強化したものです。 このラインフィルタはコンパクトで、ワイドバンドRFI抑制を必要とする用途に最適です。 例えば一般的な用途例として、コンピュータやアクセサリ、家庭用電化製品、トレーニング機器、ゲーム機、医療機器、テレビ、オーディオ、ビデオが挙げられます。. 1段 30Aバージョン、他の30Aフィルタに比べ半分のサイズ VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応する低漏洩電流バージョンを用意 ねじによる取り付け注文コード47257018品番1-1609034-5