内容量1個仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:スペード相数:1シリーズ:Corcom B動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:57.2mm奥行き:16.8mm高さ:64.3mm寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mmリーク電流:0.7 mA動作温度 Max:+40℃基準適合:UL 1283UL、CSA、VDE. Corcom Bシリーズ汎用RFI低電流フィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Connectivity Corcom BシリーズのRFIフィルタは、低電流での高インピーダンス負荷、そして低減衰を必要とする用途でのワイドバンドRFI抑制向けに設計されています。 このRFIフィルタは、広範な汎用の端子オプションが揃ったコンパクトで経済的なソリューションです。 Bシリーズ電源ラインフィルタは漏洩電流が低いため、VDEポータブル機器や患者が接触しない医療機器での用途に最適です。 その他の一般的用途には、HVAC、バッテリ充電システム、トレーニング機器、家庭用電化製品、コンピュータやアクセサリ、テレビ、オーディオやビデオが含まれます。. 汎用 ねじによる取り付け 端子入力オプションには、スペード端子、ワイヤリード、又は端子ボルトとナットがあります。注文コード47257045品番6609020-9