内容量1袋(12個)仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:スペード相数:1シリーズ:Corcom RK動作周波数:50 Hz, 60 Hz長さ:97.8mm奥行き:45.2mm高さ:52.6mm寸法:97.8 x 45.2 x 52.6mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃UL、CSA、VDE. Corcom RKシリーズ高性能小型電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 RKシリーズの電源ラインフィルタは、1段のコンパクトなソリューションです。 このラインフィルタは、優れた差動モード性能を発揮します。入力漏洩電流が低いため、ポータブル機器での用途に最適です。 このフィルタは、高い減衰レベルを必要とする用途のワイドバンドRFI抑制に最適です。 これには、小型工作機械、電源、家庭用電気製品、産業用機械が含まれます。. 1段 ねじによる取り付け スペード端子 シャーシ取り付け 産業機械に最適注文コード47257149品番2-1609089-7