仕様SCSI-2、SCSI-3、EIA RS-232、ISO-11569 (26ポジションケーブルアセンブリ、スプリングラッチ付き)、IPI-2、HIPPI及びIEE 802.3 MII標準. TE Connectivity AMPLIMITE .050シリーズIIIシールド付きD-Subケーブルプラグ. コンパクトな設計で、高密度Dタイプインターフェイスを備えた、1.27 x 2.54 mmピッチのAMPLIMITE .050シリーズIIIシールド付きD-Subケーブルプラグです。このAMPLIMITE .050シリーズIII Dサブミニチュアコネクタは、EMI / RFIの保護性に優れたスズニッケルめっきスチールシェルを備えています。このコネクタは、金めっきIDCピンコンタクトが装着済みで、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルへの信頼性の高い経済的で迅速な終端を実現します。このAMPLIMITE .050シリーズIIIシールド付きD-Subケーブルプラグには、標準的な終端カバーが付属します。このD-Subコネクタでは、迅速で簡単な結線及び開放を可能にするラッチブロックが付いたタイプを用意しています。また、アライメント精度をさらに高め、コネクタの移動を防ぐことでコンタクトの損傷を軽減するレール付きタイプもあります。このコネクタのバックシェルキットは、別途注文が必要です。このコネクタは、丸形ジャケットケーブル(ディスクリート又はラミネート加工済み)と組み合わせて使用. 品番X-5749111-Xには、レールとラッチブロックの両方が付属 品番X-5749621-Xには、ラッチブロックが付属. 特長と利点. コンパクトなデザイン、1.27 x 2.54 mmピッチ 優れたEMI / RFI保護 迅速で信頼性の高いワイヤ終端処理のためのIDCコンタクト 簡単に結線及び開放できるラッチブロック かん合アライメント精度をさらに高めるレール. 製品用途の情報. このAMPLIMITE .050シリーズIII Dサブミニチュアコネクタは、様々なI/O用途に適合します。こうした用途には、産業機械、医療用計測機器、コンピュータ及び周辺機器、ファイルサーバーなどが含まれます。長さ(mm)71.86取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)1.27定格電圧(V)30 ac端子種別IDC定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金