仕様TE Connectivity CHAMP 1.27 mmセンターラインコネクタ. TE Connectivity CHAMP 050シリーズ1.27 mmセンターラインコネクタ、基板対基板、SCSIなどの各種用途向け長さ(mm)29.88種類トレー式取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54定格電圧(V)100 ac端子種別はんだ定格電流(A)1材質(ハウジング)液晶ポリマー材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数20オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金