曜日別特売

TE Connectivity SCSIコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
内容量1個注文コード47257535品番787653-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様TE Connectivity CHAMP 1.27 mmセンターラインコネクタ. TE Connectivity CHAMP 050シリーズ1.27 mmセンターラインコネクタ、基板対基板、SCSIなどの各種用途向け長さ(mm)29.88取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54定格電圧(V)100 ac端子種別はんだ定格電流(A)1深さ(mm)18.97材質(ハウジング)液晶ポリマー材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数20オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする