仕様TE Connectivity CHAMP 1.27 mmセンターラインコネクタ. TE Connectivity CHAMP 050シリーズ1.27 mmセンターラインコネクタ、基板対基板、SCSIなどの各種用途向け長さ(mm)29.88取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250 ac端子種別はんだ定格電流(A)1深さ(mm)18.97材質(ハウジング)液晶ポリマー材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数20オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金