仕様AMPLIMITE .050シリーズケーブルプラグコネクタ、シリーズIII. AMPLIMITE 0.050シリーズケーブルプラグD-sub SCSIコネクタ、シリーズIII、1.27 mmセンターラインです。 これらの0.050シリーズIIIケーブルプラグD-sub SCSIコネクタには、IDC終端、黒又はグレイのポリエステル94V-0ハウジングと終端カバー、スズニッケル合金めっきのスチール製シェル、りん青銅めっきの0.00076 mm金コンタクトが装備されています。長さ(mm)40.11タイプ【ラッチ】クイックラッチ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)1.27シリーズAMPLIMITE .050 III定格電圧(V)30 ac端子種別圧着定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金