曜日別特売
5-750640-1 TE Connectivity SCSIコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47257569

TE Connectivity SCSIコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード47257569品番5-750640-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズIIIパネル取り付けレセプタクルアセンブリ. AMPLIMITE .050シリーズIII IDCパネル取り付けD-Subレセプタクルアセンブリ、1.27 mmセンターライン、標準終端カバー組み立て済み、4-40 ( : 745-5286 745-5286 )又は2-56 ( : 795-2282 795-2282 )のねじ穴及びラッチブロック付き。 AMPLIMITE .050シリーズIII IDC D-Subリボンコネクタのハウジング及び終端カバーは、黒色94V-0定格の熱可塑性で、銅上に光沢ニッケルめっきのシェル及び亜鉛ブラケット付きです。 AMPLIMITE .050シリーズ III D-Subコネクタには、0.00076二重金めっきコンタクトが組み込まれています。長さ(mm)52.45タイプ【ラッチ】Latch Block種類チューブ式取付方式パネルマウントピッチ(mm)1.27シリーズIII端子種別はんだ定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする