曜日別特売

TE Connectivity SCSIコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード47257587品番5749210-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SCSI-2、SCSI-3、EIA RS-232、ISO-11569 (26ポジションケーブルアセンブリ、スプリングラッチ付き)、IPI-2、HIPPI及びIEE 802.3 MII規格. AMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズIII、IDC、シールドケーブルレセプタクル. AMPLIMITE .050シリーズIII IDC、D-Subシールドケーブルレセプタクルコネクタ、標準終端カバー付き、ピッチ1.27 mm。 これらの.050シリーズIII IDC D-Subケーブルレセプタクルコネクタは、黒色94V-0熱可塑性ハウジング、スズニッケル合金めっきスチール製シェル及びEMI / RFIシールドを備えています。 これらの.050シリーズIII IDC D-Subケーブルコネクタのコンタクトは、二重0.00076金めっきのりん青銅製です。 品番 : 739-0776 739-0776 は組み立て済みのカバーを備えています。 品番 : 739-0779 739-0779 は未組み立てカバータイプです。 最適なバックシェルキットについては、品番 : 739-0726 739-0726 及び : 718-1336 718-1336 を確認長さ(mm)51.54タイプ【ラッチ】クイックラッチ種類チューブ式取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)1.27シリーズAMPLIMITE .050 III定格電圧(V)30 ac端子種別圧着定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)+105コンタクト数68オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする