曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 2.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード47263223品番1-1903131-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
長さ(mm)33.9幅(mm)11.6取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.5シリーズ1000深さ(mm)21材質(ハウジング)ガラス繊維強化ポリエステル行数2コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品レセプタクルハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする