TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 2.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(100個)
1袋(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47263239
品番
1-1903131-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
長さ(mm)
33.9
幅(mm)
11.6
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
1000
深さ(mm)
21
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化ポリエステル
行数
2
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
レセプタクルハウジング