- 仕様
- Mod Iレセプタクルハウジング. このシリーズのMod Iレセプタクルハウジングは、ガラス繊維と緑のポリカーボネートで作られた1列コネクタです。コンタクトについては代表品番 : 509-1988 509-1988 を確認してください。 ハウジングされていないPCBレセプタクルコンタクトにより、MOD Iシュラウドなしヘッダを利用したシンプルな基板間ソリューションが可能
- 長さ(mm)
- 39.5
- 幅(mm)
- 9.3
- 取付方式
- ケーブルマウント
- ピッチ(mm)
- 3.96
- シリーズ
- AMPMODU MOD I
- 深さ(mm)
- 16.5
- 材質(ハウジング)
- PC
- 行数
- 1
- コンタクト数
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- ボディ向き
- ストレート