内容量1袋(5個)仕様タイプ:Closed Top, Handleコンタクト数:2ピッチ:2.54mmジェンダー:メス色:黒行数:1長さ:5.1mm幅:2.5mm深さ:8.9mmシリーズ:AMPMODU NOVOコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:ニッケルの上に金向き:ストレート最大接触抵抗:15mΩTE Connectivity AMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルハンドルシャント。 このNovo低プロファイルハンドルシャントは一体構造で、スタッキング可能です。 この経済的な低プロファイルハンドルシャントのハウジングは、UL 94V-0等級の黒ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。注文コード47271666品番1-880584-2