内容量1袋(50個)仕様タイプ:上部開口コンタクト数:2ピッチ:2.54mmオス・メス:メス色:青行数:1長さ:5.08mm幅:6.35mm深さ:2.54mmシリーズ:AMPMODUコンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:ニッケルの上に金向き:ストレートTE Connectivity AMPMODU 2ポジションエコノミ低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションエコノミー低プロファイルシャント。 これらのAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントは、高さ6.35 mmのオープントップデザインを採用しており、単一のコンタクトから構成され、スタッキング可能です。 これらのAMPMODUシャントのハウジングは、UL94V-0等級のガラス繊維入りポリエステル(黒)製です。 このAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントではコンタクトのめっきを選択できます。詳細については、メーカーのWebサイトにあるデータシートを参照してください。注文コード47271709品番382811-2